Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Axialpendelrollenlager 29422 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10029422 E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     29422 E
EAN/GTIN:
     7316576609084
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axial-Rillenkugellager
Axialpendelrollenlager 29422 E Innendurchmesser 110,000 Aussendurchmesser 230,000 Breite 73,000, 29422 E, 29422 E, SKF, Axialpendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
294
Herstellerartikelgruppe:
Axial Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
110.000 mm
Aussendurchmesser D:
230.000 mm
Breite B:
73.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 728
Ringnut:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 620,99*
€ 672,74*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 656,71*
€ 706,81*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 726,74*
€ 780,32*
6 Tage
18
€ 10,00*
ab € 780,70*
€ 842,76*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 781,84*
€ 842,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,76*
€ 1.002,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 838,96*
€ 998,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,05*
€ 973,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,69*
€ 954,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,84*
€ 930,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.977,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.