Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Axialpendelrollenlager 29417 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10029417 E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     29417 E
EAN/GTIN:
     7316577002198
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axial-Rillenkugellager
Axialpendelrollenlager 29417 E Innendurchmesser 85,000 Aussendurchmesser 180,000 Breite 58,000, 29417 E, 29417 E, SKF, Axialpendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
294
Herstellerartikelgruppe:
Axial Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
85.000 mm
Aussendurchmesser D:
180.000 mm
Breite B:
58.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 728
Ringnut:
nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 427,07*
€ 462,14*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,22*
€ 462,15*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 480,38*
€ 521,10*
6 Tage
20
€ 10,00*
ab € 573,52*
€ 620,42*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 574,79*
€ 620,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,42*
€ 738,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,12*
€ 733,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,59*
€ 718,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,49*
€ 703,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,79*
€ 684,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
29417.E
ab € 321,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.