Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Axialpendelrollenlager 29348 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10029348 E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     29348 E
EAN/GTIN:
     7316576609626
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axial-Rillenkugellager
Axialpendelrollenlager 29348 E Innendurchmesser 240,000 Aussendurchmesser 380,000 Breite 85,000, 29348 E, 29348 E, SKF, Axialpendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
293
Herstellerartikelgruppe:
Axial Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
240.000 mm
Aussendurchmesser D:
380.000 mm
Breite B:
85.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 728
Ringnut:
nein
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 2.214,67*
€ 2.334,81*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.556,45*
€ 2.679,65*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 2.563,80*
€ 2.692,68*
5 Tage
3
€ 10,00*
ab € 2.823,95*
€ 2.953,14*
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 2.878,64*
€ 3.009,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.692,68*
€ 3.204,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.655,46*
€ 3.160,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.597,06*
€ 3.090,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.569,96*
€ 3.058,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.563,80*
€ 3.050,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
29348.E
ab € 1.631,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.