Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Axialpendelrollenlager 29332 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10029332 E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     29332 E
EAN/GTIN:
     7316576620478
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axial-Rillenkugellager
Axialpendelrollenlager 29332 E Innendurchmesser 160,000 Aussendurchmesser 270,000 Breite 67,000, 29332 E, 29332 E, SKF, Axialpendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
293
Herstellerartikelgruppe:
Axial Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
160.000 mm
Aussendurchmesser D:
270.000 mm
Breite B:
67.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 728
Ringnut:
nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 733,34*
€ 784,23*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 732,23*
€ 784,24*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 772,09*
€ 824,04*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.011,35*
€ 1.073,91*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 1.033,37*
€ 1.100,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.073,91*
€ 1.277,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.063,83*
€ 1.265,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.038,00*
€ 1.235,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.021,87*
€ 1.216,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.011,35*
€ 1.203,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.986,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.