Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Axialpendelrollenlager 29324 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10029324 E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     29324 E
EAN/GTIN:
     7316576608933
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axial-Rillenkugellager
Axialpendelrollenlager 29324 E Innendurchmesser 120,000 Aussendurchmesser 210,000 Breite 54,000, 29324 E, 29324 E, SKF, Axialpendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
293
Herstellerartikelgruppe:
Axial Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
120.000 mm
Aussendurchmesser D:
210.000 mm
Breite B:
54.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 728
Ringnut:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 530,50*
€ 574,71*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 529,33*
€ 577,49*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 577,53*
€ 625,82*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 603,16*
€ 648,87*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 605,54*
€ 655,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,82*
€ 744,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,94*
€ 738,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,42*
€ 724,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,16*
€ 709,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,53*
€ 687,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.988,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.