Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Axialpendelrollenlager 29318 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10029318 E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     29318 E
EAN/GTIN:
     7316577063908
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axial-Rillenkugellager
Axialpendelrollenlager 29318 E Innendurchmesser 90,000 Aussendurchmesser 155,000 Breite 39,000, 29318 E, 29318 E, SKF, Axialpendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
293
Herstellerartikelgruppe:
Axial Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
90.000 mm
Aussendurchmesser D:
155.000 mm
Breite B:
39.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 728
Ringnut:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 390,97*
€ 425,53*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 393,24*
€ 427,65*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 440,01*
€ 475,43*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 439,73*
€ 475,43*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,63*
€ 493,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,43*
€ 565,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,33*
€ 564,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,83*
€ 555,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,73*
€ 543,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,73*
€ 523,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.