Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Axialpendelrollenlager 29240 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10029240 E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     29240 E
EAN/GTIN:
     7316571200026
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axial-Rillenkugellager
Axialpendelrollenlager 29240 E Innendurchmesser 200,000 Aussendurchmesser 280,000 Breite 48,000, 29240 E, 29240 E, SKF, Axialpendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
292
Herstellerartikelgruppe:
Axial Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
200.000 mm
Aussendurchmesser D:
280.000 mm
Breite B:
48.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 728
Ringnut:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.616,65*
€ 1.722,41*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.632,51*
€ 1.730,79*
5 Tage
1
€ 10,00*
ab € 1.713,82*
€ 1.817,14*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.719,33*
€ 1.817,15*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.715,77*
€ 1.817,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.817,15*
€ 2.162,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.790,53*
€ 2.130,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.743,63*
€ 2.074,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.719,33*
€ 2.046,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.715,77*
€ 2.041,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.