Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Y-Lager 1726203-2RS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1001726203-2RS1
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1726203-2RS1
EAN/GTIN:
     7316571442877
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
DIN 625
Rillenkugellager
Spannlager
Y-Lager 1726203-2RS1 Kugelige Aussenringmantelflaeche Schleifende Dichtscheiben aus synthetischem Kautschuk mit Stahlblecharmierung auf beiden Seiten, 1726203-2RS1, 1726203-2RS1, SKF, Y-Lager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
17.000 mm
Aussendurchmesser D:
40.000 mm
Breite B:
12.000 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 7,33*
€ 8,13*
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 5,91*
€ 8,20*
2 Tage
32
1
€ 8,90*
ab € 5,94*
€ 8,23*
2 Tage
170
1
€ 7,90*
ab € 6,99*
€ 9,70*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 7,12*
€ 9,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.