Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Mini-Kugelhahn mit Drehgriff, Messing vernickelt, R/Rp 1/2 AG/IG 371.09


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-075371.09
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     103356
EAN/GTIN:
     4047322402910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Mini-Kugelhahn mit Drehgriff, Messing vernickelt, R/Rp 1. . . Mini-Kugelhahn mit Drehgriff, MS vern. , Mediums-/ Umgebungstemp. -10 °C bis 80 °C, R/Rp 1/2 AG/IG, DN 10, SW 22, PN max. 10 bar, 371. 09, 103356, RIEGLER, Mini-Kugelhahn mit Drehgriff, Messing vernickelt, R/Rp 1/2 AG/IG
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Ventile und Absperrorgane
Typ:
Kugelhaehne Messing
Ausfuehrung:
Mini-Kugelhaehne
Weitere Ausfuehrung:
Kugelhahn mit Drehgriff. I/A Mini-Kugelh
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
188
1
€ 6,80*
ab € 5,08*
€ 7,31*
8 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 6,36*
€ 8,17*
1
€ 5,90*
ab € 6,08*
€ 9,10*
3 Tage
188
1
€ 8,50*
ab € 6,75*
€ 9,47*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 10,73*
€ 14,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
371.204
ab € 5,53*
Ähnlich
Riegler
375.33
ab € 3,26*
Ähnlich
Riegler
373.33
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.