Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-075335.04-E Herst.-Nr.: 115721 EAN/GTIN: 4047322074322 |
| | |
|
| | |
| Kugelhahn valve line, Handhebel blau, MS vern. , IG/AG,. . . Kugelhahn valve line, Handhebel blau, Messing vernickelt, IG/AG, G 1/2, DN 15, Betriebstemp. -20 °C bis 120 °C, PN max 25 bar, 335. 04-E, 115721, RIEGLER, Kugelhahn valve line, Handhebel blau, MS vern. , IG/AG, G 1/2 Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Riegler 2 | Typ: | valve line | Ausfuehrung: | Kugelhaehne Ms _valve line | Weitere Ausfuehrung: | Kugelhahn MS mit Handhebel I/A. valve li |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, Hahnhandhebel, Handhebel Hahn, Handhebel Ventil, Ventilhandhebel, riegler kugelhahn messing, gas kugelhahn, riegler messing kugelhahn |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 30 | | € 4,90* | ab € 2,69* | € 3,39* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,66* | € 3,63* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,59* | € 3,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,68* | € 3,74* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 4,83* | € 6,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|