Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-075252.22-ES Herst.-Nr.: 111795 EAN/GTIN: 4047322064682 |
| | |
|
| | |
| Muffe, Aussensechskant, G 1/4, SW 17, Edelstahl 1. 4571 25. . . Muffe, Aussensechskant, G 1/4, SW 17, Edelstahl 1. 4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C, 252. 22-ES, 111795, RIEGLER, Muffe, Aussensechskant, G 1/4, SW 17, Edelstahl 1. 4571 Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Verschraubungen und Verbindungsteile | Typ: | Muffen | Ausfuehrung: | Muffen _Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 2,83* | € 3,15* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 2,87* | € 3,43* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,25* | € 3,90* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,95* | € 3,93* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 5,03* | € 6,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|