Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Druckregler f. Trinkw., DVGW-geprueft, R 3/4, 1,5-6 bar, PE max.16 100.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-075100.02
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     101361
EAN/GTIN:
     4047322011396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckluftregler
Druckregler f. Trinkw. , DVGW-geprueft, R 3/4, 1,5-6 bar, . . . Druckregler fuer Trinkwasser, DVGW-geprueft, inkl. Manometer, Klarsichtsiebtasse, R 3/4, Regelbereich 1,5 - 6 bar, PE max. 16 bar, 100. 02, 101361, RIEGLER, Druckregler f. Trinkw. , DVGW-geprueft, R 3/4, 1,5-6 bar, PE max. 16
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Wartungsgeraete
Typ:
Wartungsgeraete fuer Sanitaerbereich
Ausfuehrung:
Druckregler Braukmann _Sanitaer_
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
€ 8,50*
ab € 76,84*
€ 94,60*
€ 4,90*
ab € 80,71*
€ 101,66*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,81*
€ 101,92*
8 Tage
11
€ 4,30*
ab € 85,22*
€ 103,88*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 112,82*
€ 134,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,16*
€ 158,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,25*
€ 149,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZR 06 A
ab € 20,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.