Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

STUeTZRING GESCHLITZT 10,4x14x1,4 BG1800104-PT00


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1689-021BG1800104-PT00
Hersteller:
     Trelleborg
Herst.-Nr.:
     BG1800084-PT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stützring
Stützring geschlitzt
stützring trelleborg
stützring geschlitzt
STUeTZRING GESCHLITZT 10,4x14x1,4 BG1800104-PT00 Trelleborg STUeTZRING GESCHLITZT 10,4x14x1,4 BG1800104-PT00, Innendurchmesser d1: 8,400 mm, Breite H: 1,400 mm, Hoehe: 1,400, eclass 5. 1. 2: 23070890, eclass 6. 2: 23071790, UNSPSC 11. 2: 31171700, BG1800104-PT00, BG1800084-PT00, Trelleborg, STUeTZRING GESCHLITZT 10,4x14x1,4
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d1:
8.400 mm
Breite H:
1.400 mm
Hoehe:
1.400
Weitere Suchbegriffe: BG1800104-PT00, 021BG1800104-PT00, STÜTZRING GESCHLITZT 10, 4x14x1, 4, Trelleborg, BG1800084-PT00, 90508, 00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,6989*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,8189*
€ 166,38449
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,5489*
€ 163,68319
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,0689*
€ 160,73199
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,6989*
€ 155,53169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.