Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad PUB 400/100/5K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     1688-650064
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     650064
EAN/GTIN:
     4250777714433
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Polyurethan-Reifen
Reifen / Laufbelag: Schwarzer Polyurethanreifen, Luftreifen ähnliche Eigenschaften, Rillen- oder Stollenprofil; Felge: Aus Stahlblech, verzinkt
Weitere Informationen:
Aufbau:
Rad
Raddurchmesser x Breite:
400x100 mm
Raddurchmesser:
400 mm
Lauffläche:
100 mm
Achsbohrung (d):
25 mm
Nabenlänge (T1):
75 mm
Tragfähigkeit in KG:
200 kg
Material Bereifung:
Geschäumtes Polyurethan
Farbe Bereifung:
schwarz
Spurlos:
nein
Material Felge:
Stahlblech
Farbe Felge:
silber
Profil:
Rille
Lager im Rad:
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrad, Polyurethanrolle, polyurethanrad d.400mm trgf.200kg, polyurethan reifen, polyurethanrad d 400mm, Transportgeräterolle, Lenkrolle, Bockrolle, Feststeller, Totalfeststeller, Schwerlastrolle, Transportrolle, Polyamidrad, Polyamidrolle, Kunststoffad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,86*
€ 196,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,84*
€ 193,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,95*
€ 185,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,42*
€ 146,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
650065
ab € 70,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.