Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad LGB 180/45/4R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     1688-650027
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     650027
EAN/GTIN:
     4250777713795
Suchbegriffe:
Transportgeräterolle
Lenkrolle
Bockrolle
Feststeller
Reifen / Laufbelag: Luftrad mit schwarzer Bereifung, mit Rillen- oder Stollenprofil, abgewinkeltes Ventil; Felge: Aus Stahlblech, lackiert Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar
Weitere Informationen:
Aufbau:
Rad
Raddurchmesser x Breite:
180x45 mm
Raddurchmesser:
180 mm
Lauffläche:
45 mm
Achsbohrung (d):
20 mm
Nabenlänge (T1):
60 mm
Tragfähigkeit in KG:
75 kg
Material Bereifung:
Luftreifen
Farbe Bereifung:
schwarz
Spurlos:
nein
Material Felge:
Stahlblech
Farbe Felge:
silber
Ply:
2PR
Profil:
Rille
Lager im Rad:
Rollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.