Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad PRG 75/30/1K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     1688-198047
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     198047
EAN/GTIN:
     4250777711685
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, braun, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 92 Shore A; Felge: Aus Grauguss, lackiert
Weitere Informationen:
Aufbau:
Rad
Raddurchmesser x Breite:
75x30 mm
Raddurchmesser:
75 mm
Lauffläche:
30 mm
Achsbohrung (d):
12 mm
Nabenlänge (T1):
40 mm
Tragfähigkeit in KG:
250 kg
Material Bereifung:
Polyurethan Rollpur®
Farbe Bereifung:
braun
Laufbelaghärte:
92 Shore A
Spurlos:
ja
Material Felge:
Guss
Lager im Rad:
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: Schwertlastrolle, Schwerlastlenkrolle, Schwerlastbockrolle, Lenkrolle, Bockrolle, Schwerlastrad, Transportgeräterolle, Polyurethandrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.