Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller SRB NL 4/200/50R-FSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     1688-115026
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     115026
EAN/GTIN:
     4250777704687
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller vollgummi...
lenkrolle mit feststeller
lenkrolle mit feststeller 200/50/10...
Reifen / Laufbelag: Schwarzer Halb-Elastikgummi, ~85 Shore A, höhere Tragfähigkeit gegenüber unserer Serie GRB; Felge: Aus Stahlblech, verzinkt Leichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Serie NL, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
Aufbau:
Lenkrolle mit Feststeller
Raddurchmesser x Breite:
200x50 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Lauffläche:
50 mm
Befestigung:
Anschraubplatte
Anschraubplatten Maß (A X B):
135x110 mm
Lochabstand (a x b):
105x75/80 mm
Durchmesser Anschraubloch (G1):
11 mm
Bauhöhe (H):
235 mm
Ausladung (F):
60 mm
Tragfähigkeit in KG:
350 kg
Material Bereifung:
Halbelastikgummi
Farbe Bereifung:
schwarz
Laufbelaghärte:
85 Shore A
Spurlos:
nein
Material Gehäuse:
Stahl, gepresst
Feststeller Variante:
FSF
Gehäuseoberfläche:
verzinkt
Material Felge:
Stahlblech
Farbe Felge:
silber
Lager im Rad:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, Lenkrolle, Bockrolle, Feststeller, Totalfeststeller, Schwerlastrolle, Transportrolle, Vollgummirad, Gummirad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
120248
ab € 15,41*
Ähnlich
Rollentechnik
120234
ab € 17,90*
Ähnlich
Rollentechnik
100563
ab € 13,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.