Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad PRE 150/50/5K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     1688-100936
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     100936
EAN/GTIN:
     4250777709910
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethanrad 150 mm durchmesser
Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, braun, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 92 Shore A; Felge: Aus Aluminium, silber
Weitere Informationen:
Aufbau:
Rad
Raddurchmesser x Breite:
150x50 mm
Raddurchmesser:
150 mm
Lauffläche:
50 mm
Achsbohrung (d):
25 mm
Nabenlänge (T1):
60 mm
Tragfähigkeit in KG:
500 kg
Material Bereifung:
Polyurethan Rollpur®
Farbe Bereifung:
braun
Laufbelaghärte:
92 Shore A
Spurlos:
ja
Material Felge:
Aluminium
Farbe Felge:
silber
Lager im Rad:
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, Schwertlastrolle, Schwerlastlenkrolle, Schwerlastbockrolle, Lenkrolle, Bockrolle, Schwerlastrad, Transportgeräterolle, Polyurethandrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.