Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Sackkarre B1335V max. 300kg für Stühle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-890043800
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1335V
EAN/GTIN:
     4017976113357
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Zum Transport von gestapelten Stühlen. Das Traggestell kann in Ruhestellung an den Holmen eingehängt werden. Die Fixierung erfolgt durch Klettband. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Sicherheitsgriffe.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sackkarre
Maße:
58 x 130 cm (B x H)
Maße der Schaufel:
32 x 25 cm (B x L)
Tragfähigkeit:
300 kg
zusammenklappbar:
Nein
Anzahl der Räder:
2 Räder
Gewicht:
18,5 kg
Made in Germany:
Ja
Garantiedauer:
10 Jahre
Werkstoff:
Stahl
Material Reifen:
Gummi
Farbe:
brillantblau
Weitere Suchbegriffe: Stuhlkarre, stahlrohrkarre bxh 580x1300mm fetra, kistenkarre, sackkarre fetra, Karren, Kistenkarren, Sackkarren, Transportkarren, Transportwagen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,49*
€ 182,18*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,36*
€ 182,19*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 150,19*
€ 183,80*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,13*
€ 186,68*
Lager 1682
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,03*
€ 208,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,71*
€ 248,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,26*
€ 246,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,93*
€ 234,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,77*
€ 227,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,03*
€ 211,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.