Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Bilderrahmen Sevilla 00066432 21x29,7cm Kunststoff silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-885001995
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00066432
EAN/GTIN:
     4007249664327
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Fotorahmen
Photorahmen
Modischer Rahmen inklusive vorgestanztem Passepartouteinleger. Rund geschliffenes, gewaschenes Qualitätsglas, exakte Präzisionsgehrung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Sevilla Dekor
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bilderrahmen Sevilla Dekor
Abmessung des Rahmens:
21 x 29,7 cm (B x H)
Format des Rahmens:
DIN A4
Breite des Leistenprofils:
0,9 cm
Verwendung für Bildgröße:
15 x 20 cm (B x H)
Passepartouteinleger vorhanden:
Ja
Anzahl der Passepartouteinleger:
1 Passepartouteinleger
max. Passepartoutstärke:
1,7 mm
Rahmen vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Glasart:
Reflexglas
Material des Rahmens:
Kunststoff
Farbe:
silber matt
Weitere Suchbegriffe: Portraitrahmen, bilderrahmen kunststoff silber, bilderrahmen kunststoff, hama bilderrahmen kunststoff, Bilderhalter, Bilderrahmen, Bildhalter, Bildwechselrahmen, Rahmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
1
€ 4,99*
ab € 2,86*
€ 4,15*
Lager 1682
40
1
€ 5,95*
ab € 3,79*
€ 5,46*
1
€ 7,95*
ab € 3,83*
€ 5,68*
1
€ 6,95*
ab € 4,35*
€ 6,42*
1 Tag
42
1
€ 5,49*
ab € 4,87*
€ 6,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00175884
ab € 9,11*
Ähnlich
Hama
00175885
ab € 11,52*
Ähnlich
Hama
00063100
ab € 3,95*
Ähnlich
Hama
00034951
ab € 9,13*
Ähnlich
Hama
00066858
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00066859
ab € 12,01*
Ähnlich
Hama
00193074
ab € 6,55*
Ähnlich
Hama
00193081
ab € 6,56*
Ähnlich
Hama
00175272
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00175277
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00175282
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00066495
ab € 1,64*
Ähnlich
Hama
00066694
ab € 2,83*
Ähnlich
Hama
00175326
ab € 3,77*
Ähnlich
Hama
00193055
ab € 2,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.