Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Stehpult ergonomisch 93040 buche höhenverstellbar 72-118cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-814003270
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9304070
EAN/GTIN:
     4002390014397
Suchbegriffe:
Pult-Schrank
Pultschrank
Schreibpult
Schreibpult-Schrank
Kompakter Arbeitsplatz, z. B. in Verkaufsräumen oder als Verlängerung der Arbeitsfläche für besseren Sehabstand zum Monitor. Wechselndes Arbeiten im Sitzen und Stehen, zum Beispiel beim Telefonieren, der Arbeit mit dem Notebook oder der Ablage. Sanftes Absenken der Tragplatte durch Airpolster-Technik, kein überraschendes Durchsacken. Ablage für Stifte und Utensilien, Anschlagkante verhindert Wegrollen. Teleskopsäule aus stabilem Stahl. Sichere Klemmung ohne Kraftaufwand mit ergonomischem Klemmgriff. Außensäule und Fuß pulverbeschichtet, Tauchrohr galvanisch verzinkt. Konstruiert mit dem Know How von über 100 Jahren Metallverarbeitung. Höchste Stabilität und Top-Qualität.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehpult
Form der Platte:
halbrund
Form der Plattenkante:
abgerundet
Maße:
610 x 750-1.200 mm (Ø x H)
Maße Platte:
600 x 22 x 520 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
22 mm
Durchmesser der Säule:
60 mm
Verstellbereich:
750-1.200 mm
höhenverstellbar:
Ja
Neigungswinkel:
10 °
max. Tragfähigkeit:
30 kg
Form des Fußkreuzes:
Sternfuß
Anzahl der Lenkrollen:
5 Lenkrollen
Garantiedauer:
3 Jahre
Made in Germany:
Ja
Material der Platte:
Multiplex
Werkstoff der Säule:
Stahl
Werkstoff des Fußkreuzes:
Aluminium Druckguss
Farbe der Tischplatte:
buche
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 268,32*
€ 313,32*
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 270,10*
€ 314,52*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,22*
€ 315,27*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,36*
€ 317,65*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,68*
€ 362,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,07*
€ 430,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,59*
€ 420,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,32*
€ 388,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,61*
€ 383,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,68*
€ 372,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.