Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Ersatzrolle 6990-3 für harte Böden sw/gr 5 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-807013990
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     6990-3
EAN/GTIN:
     4014296040431
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
TOPSTAR Ersatzrolle TOPSTAR Lightstar 5, 10, 20, S´MOVE OPERATOR® 10, 20, X-Pander Kunststoff schwarz/grau 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ersatzrolle
Verwendung für Produkt:
TOPSTAR Lightstar 5, 10, 20, S´MOVE OPERATOR® 10, 20, X-Pander
Art der Rolle:
Rolle weich gebremst (für Hartboden)
Garantiedauer:
3 Jahre
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz/grau
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,2684*
€ 10,3984*
Lager 1682
2
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,31*
€ 10,44*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 7,62*
€ 10,49*
348 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,32*
€ 10,50*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 8,30*
€ 10,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,44*
€ 12,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,38*
€ 12,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,23*
€ 12,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,55*
€ 11,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Packung
1 Packung enthält 5 Rollen (ab € 1,662* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
AU200ABI6
ab € 212,39*
Sonstiges
Topstar
AU200ABI0
ab € 195,73*
Sonstiges
Topstar
TS100 G26
ab € 92,62*
Sonstiges
Topstar
TS100 G20
ab € 92,50*
Sonstiges
Topstar
PI990BC0
ab € 163,79*
Sonstiges
Topstar
PI990BC6
ab € 160,26*
Sonstiges
Topstar
TF200S100
ab € 121,81*
Sonstiges
Topstar
9590 T380
ab € 178,52*
Sonstiges
Topstar
9590 T310
ab € 177,91*
Sonstiges
Topstar
9590 T200
ab € 178,00*
Sonstiges
Topstar
6990W WEISS
ab € 17,66*
Sonstiges
Topstar
6991
ab € 7,65*
Sonstiges
Topstar
6990
ab € 11,99*
Sonstiges
Topstar
6990-4
ab € 6,42*
Sonstiges
Topstar
6993
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.