Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl Gestell verchromt Bezug blau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-800238850
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     800238850
EAN/GTIN:
     4003969095588
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Für den Empfangsbereich, Kantinen, auf Messen und Veranstaltungen. Ermüdungsfreies Sitzen durch extra komfortable Qualitätspolsterung von Sitz und Rückenlehne. Sitz und Rückenlehne aus Holzschale mit Schaumstoffpolsterung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ISO
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Besucherstuhl ISO
max. Gewicht des Nutzers:
110 kg
Breite des Sitzes:
47 cm
max. Sitzhöhe:
48 cm
Tiefe der Sitzfläche:
42 cm
Höhe der Rückenlehne:
34 cm
Armlehnen vorhanden:
Nein
Stapelkapazität:
12 Stühle
Gleiter vorhanden:
Ja
Sitzpolsterung vorhanden:
Ja
Rückenlehnenpolsterung vorhanden:
Ja
Form des Gestells:
4-Fuß
Masse (Gewicht):
6 kg
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Werkstoff:
100 % Polyester
Werkstoff des Gestells:
Stahlrohr, verchromt
Farbe:
blau
Farbe des Gestells:
chrom
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, stapelstuhl blau, stapelstuhl, besucherstuhl blau, Besucherstühle, Konferenzstühle, Seminarstühle, Stuhl, Stühle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
37
€ 5,95*
ab € 46,29*
€ 53,36*
2 Tage
37
€ 4,95*
ab € 46,20*
€ 54,69*
2 Tage
37
€ 4,95*
ab € 56,36*
€ 63,81*
5 Tage
37
€ 4,90*
ab € 60,27*
€ 66,12*
2 Tage
37
Frei Haus
ab € 55,91*
€ 69,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
800235191
ab € 48,36*
Ähnlich
k.A.
800235190
ab € 45,22*
Ähnlich
k.A.
800237090
ab € 67,47*
Ähnlich
k.A.
800238691
ab € 512,002*
Ähnlich
k.A.
800236790
ab € 111,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.