Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl Gestell verchromt Bezug anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-800235191
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     800235191
EAN/GTIN:
     4003969023772
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl, stapelbar. Für den Empfangsbereich, Kantinen, auf Messen und Veranstaltungen. Top Qualität: Ermüdungsfreies Sitzen durch extra komfortable Qualitätspolsterung von Sitz und Rückenlehne. Sitz und Rückenlehne aus Holzschale mit Schaumstoffpolsterung. Besonders robust durch doppelt verchromtes Gestell mit Bodengleitern.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Besucherstuhl
max. Gewicht des Nutzers:
110 kg
Breite des Sitzes:
47 cm
max. Sitzhöhe:
48 cm
Tiefe der Sitzfläche:
42 cm
Breite der Rückenlehne:
47 cm
Höhe der Rückenlehne:
34 cm
Armlehnen vorhanden:
Nein
Stapelkapazität:
10 Stühle
Gleiter vorhanden:
Ja
Sitzpolsterung vorhanden:
Ja
Rückenlehnenpolsterung vorhanden:
Ja
Form des Gestells:
4-Fuß
Brandschutz Teil 1 (in Anlehnung an DIN EN 1021) vorhanden:
Ja
Masse (Gewicht):
6 kg
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Werkstoff:
Polyamid
Werkstoff des Gestells:
Stahlrohr, verchromt
Farbe:
anthrazit
Farbe des Gestells:
chrom
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
11
€ 5,95*
ab € 48,43*
€ 55,77*
1 Tag
28
€ 4,95*
ab € 48,36*
€ 57,02*
4 Tage
13
€ 4,90*
ab € 59,26*
€ 65,34*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,95*
€ 74,24*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
800235190
ab € 45,22*
Ähnlich
k.A.
800237090
ab € 67,47*
Ähnlich
k.A.
800238850
ab € 46,20*
Ähnlich
k.A.
800238691
ab € 512,002*
Ähnlich
k.A.
800236790
ab € 111,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.