Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Hocker Sitness Bob SU49BR0 Fuß chrom Bezug schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-800234790
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SU49BR0
EAN/GTIN:
     4014296324920
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
Dreh-Hocker
Neu entwickelte Sitzalternative für bewegliches Sitzen, trainiert den Rücken und wirkt präventiv gegen Rückenprobleme.Horizontaler Schwingeffekt durch ein bewegliches Reifenelement aus thermoplastischen Polyurethane. Design-Standfußring Aluminium poliert oder Aluminium weiß lackiert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SITNESS® Bob
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sitzhocker SITNESS® Bob
max. Gewicht des Nutzers:
110 kg
max. Dauer der Nutzung/Tag:
4 Std./Tag
Sitzform:
Rundsitz
Breite des Sitzes:
38,5 cm
Sitzhöhenverstellbereich:
44-57 cm
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Gewicht:
7,5 kg
Garantiedauer:
3 Jahre
Made in Germany:
Ja
Werkstoff der Sitzfläche:
100 % Polyester
Werkstoff des Fußkreuzes:
Aluminium
Farbe der Sitzfläche:
schwarz
Farbe des Fußkreuzes:
chrom
Weitere Suchbegriffe: Drehhocker, topstar bürohocker, arbeitsdrehhocker, Arbeitsstuhl, Arbeitsstühle, Drehstuhl, Hocker, Rollhocker, Sitzhocker
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 90,15*
€ 105,96*
1 Tag
12
€ 5,50*
ab € 89,95*
€ 106,07*
22 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 90,48*
€ 106,29*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 90,50*
€ 106,54*
Lager 1682
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,05*
€ 128,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,60*
€ 153,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
SU49 BR6
ab € 90,18*
Sonstiges
Soennecken
2265
ab € 16,38*
Sonstiges
Topstar
SU49BR5
ab € 92,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.