Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Taschenlampe Pen Light 16611101421 LED Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-790374795
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     16611101421
EAN/GTIN:
     4008496678044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diagnoseleuchte
Diagnostik-Lampe
Diagnostik-Leuchte
Diagnostiklampe
Für alltägliche Situationen - wann immer Sie eine Taschenlampe brauchen. Mit praktischem Befestigungsclip.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Pen Light
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Taschenlampe Pen Light
Maße:
14 x 117 mm (Ø x L)
Durchmesser:
14 mm
Reichweite:
11 m
Lichtstrom:
3 lm
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Verwendungsdauer:
15 h
Art der Batterien/Akkus:
AAA/Micro
Anzahl der Batterien/Akkus:
1 Batterie
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
silber
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 4,45*
4 Tage
1
1
€ 8,00*
ab € 2,78*
€ 4,48*
1
€ 6,78*
ab € 2,88*
€ 4,64*
3 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 2,97*
€ 4,77*
Lager 1682
10
1
€ 5,95*
ab € 4,02*
€ 6,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Zubehör
Varta
4703
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.