Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-785057600 Herst.-Nr.: 49142 EAN/GTIN: 023942491422 |
| |
|
| | |
| USB-C Multiport-Hub – machen Sie aus Ihrem Notebook oder Smartphone eine Workstation. Ermöglicht Schnellladen über USB-C - laden Sie einfach Ihr USB-C-Gerät und nutzen Sie die anderen Anschlüsse weiter. Die HDMI-Schnittstelle unterstützt bis zu 4K-Videoübertragung von Ihrem Computer zu einem 4K-Monitor. Gigabit Ethernet-Anschluss für kabelgestützte Netzwerkverbindung. Das schlanke und kompakte Design macht dieses Gerät sehr mobil und zum perfekten Begleiter für unterwegs. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | USB-Hub | Maße: | 50 x 15,3 x 117,7 mm (B x H x T) | Typbezeichnung der USB-Version: | USB-C | Bezeichnung der Computerauflösung: | 4K | Systemanforderung: | Windows®, Mac universell | Art des Anschlusses: | 1 x USB-C 3.1 Gen 1 (mit Ladeanschluss), 3 x USB-A 3.0, 1 x HDMI, 1 x RJ45, 1 x Kartenleser (microSD, SD) | Stromversorgung: | bus-powered | Kabellänge: | 15 cm | Farbe: | grau/schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Portreplikator, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, Speicherkartenlesegerät, Speicherkartenleser, USB HDMI Adapter, USB Hub, USB Multiport Adapter, USB Card Reader, USB Speicherkartenleser, USB-C HDMI Adapter, thinkpad docking station, docking station, verbatim docking station, Schnittstellenvervielfacher, USB Hubs, USB Verteiler, USB-Hubs, USB-Verteiler |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 31,58* | € 41,20* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 32,50* | € 42,46* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,65* | € 42,71* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,58* | € 45,31* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 38,24* | € 49,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|