Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Box 3490


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AVM FRITZ!Box 3490
AVM FRITZ!Box 3490
AVM FRITZ!Box 3490
AVM FRITZ!Box 3490
Fit Logo
Artikel-Nr.:
     1682-785016700
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002680
EAN/GTIN:
     4023125026805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3G Router
ADSL Router
DSL Router
FRITZ!Box

AVM FRITZ!Box 3490

mit der FRITZ!Box 3490 erweitert AVM die FRITZ!Box-Reihe um ein neues Spitzenmodell. Modernste Hardware, Gigabit-Übertragungsraten bei DSL und WLAN sowie zahlreiche technologische Highlights machen die FRITZ!Box 3490 zur perfekten Zentrale im Heimnetz.
Die FRITZ!Box läuft an allen IP-basierten DSL-Anschlüssen und stellt mit Internet, Telefonie und Multimedia alle gewohnten Leistungsmerkmale zur Verfügung.

Highspeed-DSL an allen Anschlüssen
FRITZ!Box 3490 bringt das High-Speed-Heimnetz an jeden DSL-Anschluss – egal, ob ADSL, ADSL2+ oder VDSL – und wird mit einer Fülle an Extras höchsten Ansprüchen im Heimnetz gerecht. Die FRITZ!Box unterstützt die neuesten Standards für Übertragungsleistungen von über 100 MBit/s. Dazu gehört VDSL-Vectoring, welches den Datendurchsatz innerhalb benachbarter Kupferleitungen mit VDSL-Beschaltung spürbar verbessert. FRITZ!Box 3490 ist kompatibel zu DSL-Anschlüssen aller Anbieter, einschließlich der neuen IP-basierten Anschlüsse der Deutschen Telekom.

Gigabit-Übertragungsraten mit LAN und WLAN AC
Modernes WLAN AC sorgt für spektakuläre Gigabit-Geschwindigkeiten von bis zu 1.300 MBit/s im kabellosen Heimnetz. Die FRITZ!Box 3490 unterstützt 2,4-GHz- und 5-GHz-Verbindungen gleichzeitig – in der leistungsoptimierten 3 x 3-MIMO-Konfiguration. Dies führt zu deutlich mehr Reichweite und höheren Übertragungsraten im Wireless LAN. Mehrere breitbandintensive Anwendungen werden damit kabellos und im Parallelbetrieb nutzbar. Modernste Hardware-Architektur in Verbindung mit 4 blitzschnellen Gigabit-LAN-Anschlüssen macht das High-Speed-Netzwerk perfekt.

Vielseitige Multimedia-Funktionen
Die FRITZ!Box verwaltet alle angeschlossenen USB-Speicher sowie Online-Speicher und die darauf abgelegten Inhalte. Dank integriertem Mediaserver mit NAS-Anbindung werden dort gespeicherte Filme, Musik und Bilder im gesamten Netzwerk verfügbar gemacht und können beispielsweise per Smartphone und FRITZ!App Media an Wiedergabegeräte verteilt werden. Der neue USB 3.0-Standard sorgt für extra schnellen Datentransfer. Die FRITZ!Box 3490 bildet damit eine leistungsfähige Plattform für vernetzte Anwendungen wie IPTV, Video on Demand oder Media-Streaming. Dabei bleibt die FRITZ!Box 3490 dank zahlreicher Eco-Mode-Automatismen stets sehr sparsam im Verbrauch.

Immer auf dem neuesten Stand dank FRITZ!OS
AVM erweitert das Betriebssystem der FRITZ!Box – FRITZ!OS – durch Upgrades kontinuierlich um neue Funktionen. Dazu gehören u.a. zahlreiche Anwendungen rund um den Bereich FRITZ!NAS, Online-Speicher, Mediaserver, Smart Home und MyFRITZ!
MyFRITZ! ermöglicht von überall aus einfachen und sicheren Zugriff auf die eigene FRITZ!Box. Bei diesem Personal Cloud Service bleiben alle privaten Daten sicher zu Hause auf einem an der FRITZ!Box angeschlossenen Speicher und können von überall her – egal, ob mit dem Computer, Notebook, Smartphone oder Tablet – abgerufen werden. Auch können Geräte im Heimnetz sicher freigegeben werden.

Auf einen Blick:

  • Schnelles Internet dank integriertem VDSL- und ADSL-/ADSL2+-Modem, Unterstützung für VDSL-Vectoring
  • Routerbetrieb auch mit Kabelmodem oder UMTS-Stick
  • Dual-WLAN AC + N mit 1.300 (5 GHz) + 450 MBit/s (2,4 GHz) mit gleichzeitiger Nutzung beider WLAN-Frequenzen
  • Kindersicherung für die Internetnutzung mit Zeitbudget, BPjM-Modul, Black- und Whitelist
  • Virtual Private Network (VPN)-Unterstützung mit IPsec
  • Mediaserver (UPnP AV) für Musik, Webradio, Bilder und Filme im gesamten Netzwerk
  • Netzwerkspeicher mit FRITZ!NAS (FTP, SMB, UPnP AV)
  • 2 USB 3.0 Anschlüsse (abwärtskompatibel zu USB 2.0) für Drucker und Speicher im Netzwerk
  • Vollständige Unterstützung von IPv6 für Internet, Heimnetz und Telefonie
  • WLAN-Gastzugang – der sichere Hotspot für Freunde und Besucher
  • Eco-Mode: Minimierung der Prozessorleistung im Ruhezustand, Abschalten ungenutzter Schnittstellen
  • Integriert iPhone und Android-Smartphones über WLAN in das Heimnetz und ermöglicht Internettelefonie
  • FRITZ!OS mit MyFRITZ!, FRITZ!NAS, FRITZ!App und mehr
  • fritz.box: Übersichtliche Benutzeroberfläche – intuitiv über den Browser zu bedienen
  • Abmessungen (B x H x T): 245 x 55 x 175 mm
  • Tisch- oder Wandmontage möglich
  • Leistungsaufnahme: 8 - 20 Watt

Anschlüsse:

  • Für VDSL- und ADSL-Anschlüsse geeignet
  • Kompatibel zu Annex-J-Anschlüssen der Deutschen Telekom
  • 4 x Gigabit-Ethernet (10/100/1000 Base-T)
  • WLAN Access Point nach IEEE 802.11ac, n, g, b, a
  • 2 x USB 3.0 für Speicher und Drucker

FRITZ!OS:

  • "fritz.box": übersichtliche Benutzeroberfläche, intuitiv über den Browser zu bedienen
  • Benutzeroberfläche für Smartphones und Tablets optimiert (responsive Design)
  • Kostenlose Updates für neue Funktionen und Sicherheit
  • Erweiterte Ansicht für spezielle Einstellungsmöglichkeiten, Hilfefunktion mit Volltextsuche
  • FRITZ!Apps für WLAN-Telefonate im Heimnetz, für den Dateizugriff von unterwegs, die Steuerung von Webcams und mehr (Android und iOS)
  • Smart-Home-Funktionen in Benutzeroberfläche integriert
  • Smart-Home-Geräte sind im Heimnetz und per Internet manuell wie auch automatisch schaltbar

Internet:

  • DSL-Router mit Firewall/NAT, DHCP-Server, DynDNS-Client, UPnP AV
  • Unterstützt 100-MBit-VDSL-Anschlüsse mit Vectoring (Full Vectoring)
  • Nutzung bestehender Internetverbindungen via LAN
  • Routerbetrieb auch mit Kabelmodem, Glasfaseranschluss oder UMTS-Stick (UMTS/HSPA)
  • Unterstützung von IPv6
  • Stateful Packet Inspection Firewall mit Portfreigabe
  • Sicherer Fernzugang über das Internet mit VPN (IPSec)

WLAN:

  • WLAN-Funknetze nach 802.11ac (bis 1.300 MBit/s brutto; 5 GHz) und 802.11n (bis 450 MBit/s brutto; 2,4 GHz)
  • Dual-WLAN AC + N für gleichzeitigen Einsatz im 2,4-GHz- und 5-GHz-Frequenzband
  • Kompatibel zu WLAN 802.11g, b und a
  • Ab Werk sicher mit aktivierter WPA2-Verschlüsselung
  • AVM Stick & Surf: automatisch sicher und kabellos surfen
  • WLAN-Taster (manuelles Ein-/Ausschalten von WLAN)
  • Wi-Fi Protected Setup (WPS)
  • Erweiterung der WLAN-Funkreichweite mittels Repeaterfunktion
  • WLAN-Autokanal: automatisierte Suche nach einem störungsfreien WLAN-Funkkanal
  • WLAN-Eco für optimale Leistung bei minimalem Stromverbrauch
  • WLAN-Gastzugang – sicheres Surfen für Freunde und Besucher

Komfort für das Heimnetz:

  • Mediaserver stellt Geräten im Heimnetz Musik, Bilder und Videos zur Verfügung (SMB, FTP, UPnP AV)
  • Mit MyFRITZ! von überall sicherer Zugriff auf die eigene FRITZ!Box
  • FRITZ!NAS – einfacher Zugriff auf alle Dateien im Netzwerk
  • Vernetzte Anwendungen wie IP TV, Video on Demand und Media-Streaming
  • Kindersicherung, Push Service, Online-Speicher, Cloud Kontakte
  • Gastzugang: bestehenden Internetzugang über LAN mitnutzen
  • Wake on LAN per Internet
  • Unterstützt DLNA-fähige Geräte

AVM FRITZ!Box 3490 – Ideale Ergänzungen:

  • FRITZ!WLAN Repeater
  • FRITZ!Powerline
  • FRITZ!WLAN USB Stick
  • Zahlreiche FRITZ!Apps

Lieferumfang:

  • FRITZ!Box 3490
  • Externes Netzteil
  • DSL-Adapter
  • 4,0 Meter DSL-Anschlusskabel
  • 1,5 Meter LAN-Kabel
  • Gedruckte Kurzanleitung
  • CD-ROM mit Software und ausführlicher Dokumentation
Weitere Suchbegriffe: FRITZBox, ISDN Router, Kommunikation Gesamtübersicht, Router, UMTS Router, VDSL Router, Wireless Lan Router, WLAN Router, avm router vpn, 3g router, umts router vpn, Fritz!, Fritz, Fritzbox, Fritz!Box ISDN, VPN, Powerline, FRITZ!Powerline
Angebote (29)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,67*
€ 99,94*
Frei Haus
ab € 102,88*
€ 103,23*
€ 4,49*
ab € 109,69*
€ 110,13*
Lager 1682
Frei Haus
ab € 114,05*
€ 114,51*
€ 3,51*
ab € 121,14*
€ 121,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,51*
€ 136,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,49*
€ 136,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AVM
20002713
ab € 40,70*
Zubehör
AVM
20002733
ab € 80,12*
Zubehör
AVM
20002685
ab € 43,49*
Zubehör
AVM
20002688
ab € 70,95*
Zubehör
AVM
20002610
ab € 64,83*
Zubehör
AVM
20002743
ab € 82,16*
Zubehör
AVM
20002686
ab € 56,59*
Zubehör
AVM
20002679
ab € 66,63*
Zubehör
AVM
20002687
ab € 31,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.