Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL Aktenvernichter 4002 40026111 Streifen 6mm cool grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-760478900
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     40026111
EAN/GTIN:
     4019364656217
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
"SPS"-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement "EASY_SWITCH" mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung. ZERO ENERGY Standby-Modus: Automatische, komplette Netztrennung nach 15 Minuten. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. "ECC" - Electronic Capacity Control: Patentierte Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl. Robustes, geschlossenes Getriebe mit "Twin-Antriebs-System". Hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff. Hohes Auffangvolumen. Markenqualität "Made in Germany".
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
4002
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter 4002
Anwendungsbereich:
Großraumbüro
Sicherheitsstufe:
P-2
DSGVO-konform:
Nein
Maße:
64 x 97 x 59 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs, Disketten
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
100 mm/s
Schnittbreite:
6 mm
Eingabebreite:
400 mm
Schneidleistung (70 g/m²):
41 Bl. (70 g/m²)
Schneidleistung (80 g/m²):
35 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Motorleistung:
1.300 W
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Auffangvolumen:
165 l
Garantiedauer:
5 Jahre
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Gewicht:
87 kg
Made in Germany:
Ja
Farbe:
cool grey
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter eba streifenschnitt, großmengen shredder, krug und priester aktenvernichter, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.386,33*
€ 1.455,33*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.393,01*
€ 1.455,34*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.410,93*
€ 1.479,63*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.411,49*
€ 1.497,15*
Frei Haus
ab € 1.406,50*
€ 1.527,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.455,33*
€ 1.731,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.447,97*
€ 1.723,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.418,31*
€ 1.687,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.399,01*
€ 1.664,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.386,33*
€ 1.649,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,88*
Zubehör
Krug & Priester
9000410
ab € 60,62*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,50*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.