Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL Aktenvernichter 2503 CC 25039111 Partikel 4x40mm cool grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-760210400
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     25039111
EAN/GTIN:
     4019364579110
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Geeignet für Gruppenbüros. "SPS"-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement "EASY_SWITCH" mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung. ZERO ENERGY Standby-Modus: Automatische, komplette Netztrennung nach 15 Minuten. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl. Robustes, geschlossenes Getriebe. Hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
2503 CC
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter 2503 CC
Anwendungsbereich:
Kleines Büro
Sicherheitsstufe:
P-4
DSGVO-konform:
Ja
Maße:
50 x 87 x 37,7 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
100 mm/s
Schnittbreite:
4 mm
Partikellänge:
40 mm
Eingabebreite:
260 mm
Schneidleistung (70 g/m²):
18 Bl. (70 g/m²)
Schneidleistung (80 g/m²):
15 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Motorleistung:
580 W
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Schalldruckpegel:
54 dB
Auffangvolumen:
75 l
Garantiedauer:
5 Jahre
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Gewicht:
30,5 kg
Made in Germany:
Ja
Farbe:
cool grey
Weitere Suchbegriffe: CD Shredder, CD-Vernichter, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter eba sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, aktenschredder sicherheitsstufe 4, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 618,90*
€ 669,04*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 677,40*
€ 723,11*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 675,70*
€ 723,12*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 695,91*
€ 738,62*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 707,38*
€ 751,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,11*
€ 860,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,86*
€ 841,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,75*
€ 829,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,31*
€ 819,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,40*
€ 806,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,89*
Zubehör
Krug & Priester
9000037
ab € 47,66*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,51*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.