| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-701207990 Herst.-Nr.: B4386000 EAN/GTIN: 8020334325121 |
| |
|
| | |
| Eleganter und kompakter Tischrechner. Umweltfreundliche Ausstattung: geringer Stromverbrauch und automatische Display-Abschaltung nach 3 Minuten (aktivierbar aus dem Sleep-Modus mit C-Taste, der Speicherwert bleibt erhalten). Hohe Energieeffizienz, entspricht den Ökodesign-Anforderungen an die Leistungsaufnahme externer Netzteile (EG Verordnung Nr. 278/2009). Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | TA 4212 PD L | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tischrechner TA 4212 PD L | Art des Displays: | LCD | Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: | 1 x 12-stellig | Speicher: | 1 Speicher (4 Tasten) | Typbezeichnung des Druckverfahrens: | Farbrolle | max. zulässige Druckgeschwindigkeit: | 2,4 Zeilen/s | Druckfarbe: | blau/rot | Verwendung für Rollenbreite: | 57 mm | Währungsumrechnung vorhanden: | Ja | Steuerberechnung möglich: | Ja | Summe/Zwischensumme möglich: | Ja | Grand Total-Speicher vorhanden: | Ja | Datumsdruck vorhanden: | Ja | Deltaprozentrechnung möglich: | Ja | Postenzähler: | Ja | Schnellkorrekturtaste vorhanden: | Ja | Doppelnulltaste vorhanden: | Ja | Ausführung der Dezimalstellenwahl: | A, 0, 2, 3, 4, F | Rundungsautomatik vorhanden: | Ja | automatische Abschaltung vorhanden: | Ja | Mark up/Mark down Taste vorhanden: | Ja | Mehrwertsteuerautomatik vorhanden: | Ja | Prozentrechnung möglich: | Ja | Fließ-/Festkommaberechnung vorhanden: | Ja | Tausenderunterteilung vorhanden: | Ja | Druckausgabe vorhanden: | Ja | Summenbildung möglich: | Ja | weitere Funktionen: | Identifikator-Druck (Rechnungsnummer) | Maße: | 200 x 50 x 235 mm (B x H x T) | Gewicht: | 795 g | Stromversorgung: | Netzbetrieb | Netzanschluss vorhanden: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. externem Netzteil | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 43,64* | € 57,80* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 43,66* | € 57,81* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 43,85* | € 59,79* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 46,35* | € 63,24* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 47,20* | € 64,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|