| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-496011100 Herst.-Nr.: 496011100 EAN/GTIN: 4003969031241 |
| |
|
| | |
| Weiche Qualität, haftet gut am Wischer. Mit Aufnehmer Effekt. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Putztuch | Maße: | 60 x 70 cm (B x L) | max. Waschtemperatur: | 60 °C | Werkstoff: | 30 % Baumwolle, 30 % Viskose, 20 % Polypropylen, 20 % Polyester | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Baumwolltücher, Bodenpflegetuch, Bodentuch, Bodenwischtuch, Feudel, Scheuerlappen, Scheuertuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, soennecken haushaltstücher, baumwolltücher, bodentuch 60 x 70 cm, Allzweckreinigungstuch, Allzweckreinigungstücher, Allzwecktücher, Haushaltstücher, Lappen, Putzlappen, Putztücher, Reinigungsmittel, Reinigungstuch, Reinigungstücher, Tuch, Tücher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,95* | € 1,56* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,97* | € 1,65* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,80* | € 2,91* | | | | | 4 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,83* | € 2,93* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,86* | € 2,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|