Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sagrotan Desinfektionsspray 277021 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-495033300
Hersteller:
     Reckitt Benckiser
Herst.-Nr.:
     277021
EAN/GTIN:
     4002448056577
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionsspray
Sprühdesinfektion
Desinfektionsreiniger
Flächendesinfektion
Entfernt Bakterien, Pilze und viele Viren. Ist Material-verträglich und hat einen frischen Duft. Sprüht besonders kraftvoll und lässt sich ideal auf kleineren und mittelgroßen Flächen, in Ecken und an Gegenständen anwenden.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flächendesinfektion
Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.):
UN1950
Biozid-Produkt:
Ja
alkoholfrei:
Nein
dermatologisch getestet:
Ja
biologisch abbaubar:
Nein
mikrobiologisches Wirkungsspektrum:
Bakterien, Pilze, spezielle Viren
pH-Wert:
10,8-11,8
Ausführung des Behälters:
Sprühdose
Inhalt:
0,4 l
GHS-Kodierungen:
GHS02, GHS07
Signalwort:
Achtung
Gefahrenhinweise:
Entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
Sicherheitshinweise:
Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Augenschutz oder Gesichtsschutz tragen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
199
1
pro Dose
€ 4,95*
ab € 4,75*
€ 7,28*
Lager 1682
26
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,76*
€ 7,29*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 5,16*
€ 7,87*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,82*
€ 8,25*
3 Tage
332
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 8,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,0119* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dr. Schumacher
01323DS-0075
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.