Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Entkalker 00111734 250ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-495012400
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00111734
EAN/GTIN:
     4047443338389
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bio-Kaffee
Biokaffee
Entkalker
Entkalkungsmittel
Verbindet gute Kalklösung und Geräteschonung mit einem hervorragenden biologischen Abbauverhalten, auch geeignet für Eierkocher, Wasserkessel, Tauchsieder, Töpfe, Edelstahlpfannen, Spülen, Oberflächen aus Edelstahl, Chrom, Keramik, Kunststoff usw., die besonders schonend entkalkt werden sollen. Auf der Basis von Zitronensäure, dadurch keine späteren Geschmackseinbußen oder Geruchsentwicklungen beim Entkalken. Mit Kindersicherheitsverschluss und abgedichtetem Verschlussdeckel.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Entkalker
Biozid-Produkt:
Nein
Produktverwendung:
Teemaschinen, Kaffeemaschinen, Espressomaschinen, Kaffeepadmaschinen, Kaffeevollautomaten
Konsistenz des Materials:
flüssig
Ausführung des Behälters:
Flasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
0,25 l
GHS-Kodierungen:
GHS07
Signalwort:
Achtung
Gefahrenhinweise:
Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweise:
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Entkalkungstabletten, Kalkentferner, Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, Waschmaschinen Entkalker, entkalker hama, entkalker, Gerätepflege, Kaffeemaschinen, Kesselsteinentferner, Maschinenpflege, Pflegemittel, Reinigungsmittel, Schnellentkalker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,37*
€ 4,64*
Lager 1682
90
1
€ 5,95*
ab € 2,84*
€ 4,65*
3 Tage
100
1
€ 4,99*
ab € 2,98*
€ 4,78*
2 Tage
46
1
€ 5,90*
ab € 3,74*
€ 5,65*
2 Tage
7
1
€ 6,40*
ab € 3,84*
€ 5,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,01136* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00053011
ab € 5,88*
Ähnlich
Hama
00005999
ab € 5,67*
Ähnlich
Hama
00113807
ab € 5,49*
Ähnlich
Hama
00113806
ab € 3,07*
Ähnlich
Hama
00113817
ab € 3,71*
Ähnlich
Hama
00113815
ab € 4,70*
Ähnlich
Hama
00221096
ab € 8,63*
Ähnlich
Hama
00221095
ab € 10,36*
Ähnlich
Hama
00005501
ab € 6,57*
Ähnlich
Hama
00005649
ab € 7,52*
Ähnlich
Hama
00116204
ab € 8,26*
Ähnlich
Hama
00113809
ab € 6,07*
Ähnlich
Hama
00113811
ab € 6,81*
Ähnlich
Hama
00084417
ab € 2,96*
Ähnlich
Hama
00116200
ab € 8,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.