Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIF Reiniger Glas & Flächen 7517903 750ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-495009400
Hersteller:
     Diversey
Herst.-Nr.:
     7517903
EAN/GTIN:
     7615400106578
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterputzmittel
Glasreiniger
Holzschutzfarbe
Wetterschutzfarbe
Cif Professional Glas- und Universalreiniger entfernt in Sekundenschnelle Schmutz, Fett und Fingerabdrücke und hinterlässt streifenfreie Sauberkeit. Das gebrauchsfertige Produkt ist bestens geeignet zur schnellen und einfachen Reinigung von Glas, Fenstern, Spiegel, Tischen und allen anderen harten Oberflächen. Die Formulierung trocknet besonders schnell und rückstandslos und ermöglicht zügiges Arbeiten und einen geringen Produktverbrauch. Die Sprühflaschen können mehrfach wieder befüllt werden, um Kosten zu sparen und Verpackungsmüll zu reduzieren.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Professional
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Glasreiniger Professional
Biozid-Produkt:
Nein
Konsistenz des Materials:
flüssig
biologisch abbaubar:
Ja
frei von Mikroplastik:
Nein
pH-Wert:
7,5
Ausführung des Behälters:
Sprühflasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
0,75 l
Sicherheitshinweise:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
684
1
€ 4,99*
ab € 3,19*
€ 4,56*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 3,27*
€ 4,69*
Lager 1682
150
1
€ 5,95*
ab € 3,42*
€ 4,88*
1 Tag
624
1
€ 5,49*
ab € 3,43*
€ 4,89*
1 Tag
8
1
€ 5,00*
ab € 3,79*
€ 5,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,00456* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner & Mertz Gruppe
712494
ab € 3,18*
Ähnlich
Reinex
112
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.