Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIF Reiniger Edelstahl & Glas 7518294 0,75l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-495009300
Hersteller:
     Diversey
Herst.-Nr.:
     7518294
EAN/GTIN:
     7615400111817
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl Reiniger
Edelstahlpflege
Edelstahlreiniger
Fensterputzmittel
Cif Professional Edelstahlreiniger ist parfümfrei und ideal geeignet für die Reinigung von Arbeitsflächen, Kühlschränken, Theken, Vitrinen und allen anderen Edelstahlflächen. Er entfernt Schmutz, Fett und Fingerabdrücke und schützt vor schneller Wiederanschmutzung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Professional
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Edelstahlreiniger Professional
Biozid-Produkt:
Nein
Konsistenz des Materials:
flüssig
pH-Wert:
7
Ausführung des Behälters:
Sprühflasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
0,75 l
Gefahrenhinweise:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 5,00*
ab € 6,84*
€ 10,07*
Lager 1682
1
€ 5,95*
ab € 6,85*
€ 10,08*
€ 7,95*
ab € 6,82*
€ 10,35*
€ 5,50*
ab € 7,64*
€ 12,29*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,00914* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.