Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ESCO Streusalz 53622 10kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ESCO Streusalz 53622 10kg
ESCO Streusalz 53622 10kg
Artikel-Nr.:
     1682-495006900
Herst.-Nr.:
     53622
EAN/GTIN:
     4003885006002
Suchbegriffe:
Auftausalz
Streu-Salz
Streusalz
auftausalz esco
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Streusalz
Temperaturbereich:
-30
Ausführung des Gebindes:
Kunststoffsack
Packungsmenge:
10 kg/Pack.
Weitere Suchbegriffe: auftausalz, auftausalz 10kg, Streugut, Streumittel, Streusalze, ESCO Streusalz 53622 10kg
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
€ 5,95*
ab € 4,84*
€ 5,18*
€ 7,95*
ab € 4,89*
€ 5,29*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,18*
€ 6,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,91*
€ 5,84
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,84*
€ 5,76
pro Paket
1 Paket enthält 10 Kilogramm (ab € 0,484* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG