Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scott Handreiniger 6336 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-494012200
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6336
EAN/GTIN:
     5033848033133
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dekontaminationsseife
Handdesinfektionsreiniger
Handdesinfektionsseife
Handreiniger
Flüssigseifen die eine bessere Hygiene ermöglichen, die Haut pflegen und die Bakterien reduzieren. Ideal für Waschräume in hygienekritischen Bereichen wie dem Gesundheitswesen, der Lebensmittelverarbeitung oder der Gastronomie. Daher überall dort gut geeignet, wo häufiges Händewaschen erforderlich ist, senkt die Kontaminations-, Infektions- und Krankheitsgefahr mir der genau richtige Portion pro Handwäsche für einen sparsamen Verbrauch. Kostenkontrolle und Senkung der Abfallmenge in Bereichen mit moderatem Verbrauch. Handwaschlotion ohne Duftstoffe. Hautfreundlich und ideal für Hygiene-kritische Bereiche. Triclosan-frei. Schnell und einfach einzusetzen, mit hygienisch versiegeltem Beutel und integrierter Pumpe.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ControlT
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flüssigseife ControlT
Biozid-Produkt:
Nein
Verwendung für Produkt:
AquariusT Seifenspender 6948, 6955
Typbezeichnung des Duftes:
neutral
parfümiert:
Nein
antibakteriell:
Ja
pH-Wert:
6
Ausführung des Behälters:
Kartusche
Material des Behälters:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Inhalt:
1 l
GHS-Kodierungen:
GHS07
Signalwort:
Achtung
Gefahrenhinweise:
Verursacht schwere Augenreizung. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise:
Nach Gebrauch Haut gründlich waschen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
24
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,58*
€ 12,27*
15 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 4,99*
ab € 14,19*
€ 18,76*
1 Tag
26
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 14,18*
€ 19,78*
6
pro Stück
€ 8,50*
ab € 16,49*
€ 21,61*
4 Tage
30
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 29,45*
€ 39,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
6948
ab € 9,23*
Zubehör
Kimberly-Clark
7173
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.