Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC Johnson PROFESSIONAL Handcreme SSP1L 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-494006400
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     SSP1L
EAN/GTIN:
     4016208099162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Farbstofffreie Hautpflegecreme mit hohem Feuchtigkeitsgehalt, die sich besonders zur Beruhigung empfindlicher und allergiegefährdeter Haut eignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Stokolan® Sensitive PURE
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hautpflegecreme Stokolan® Sensitive PURE
parfümiert:
Nein
pH-Wert:
7,5
silikonfrei:
Ja
Ausführung des Behälters:
Kartusche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
1 l
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 23,75*
€ 29,43*
Lager 1682
6
1
€ 5,95*
ab € 23,88*
€ 31,39*
1
€ 7,95*
ab € 24,01*
€ 32,55*
14 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 28,04*
€ 34,15*
6 Tage
31
1
€ 5,95*
ab € 25,88*
€ 34,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 23,88* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Evonik Industries
99037949
ab € 21,16*
Sonstiges
SC Johnson
SSP100ML
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.