Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

zack Handwaschcreme 4524 für CWS-Spender 500ml 12 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-494001700
Hersteller:
     August Wencke
Herst.-Nr.:
     4524
EAN/GTIN:
     4015094547054
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Die Seife ist sparsam in der Anwendung. Mild und zart hautfreundlich und hautpflegend.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flüssigseife
Biozid-Produkt:
Nein
Verwendung für Produkt:
CWS Seifenspender Paradise Cream Slim 4002000
parfümiert:
Ja
pH-Wert:
6
Ausführung des Behälters:
Nachfüllflasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Farbe:
rose
Packungsmenge:
12 x 0,5 l/Pack.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
132
12
€ 5,95*
ab € 1,1775*
€ 1,7075*
12 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 1,20*
€ 2,11*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 2,11*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 1,25*
€ 2,19*
1
€ 6,95*
ab € 1,71*
€ 3,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,7075*
€ 2,03193
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6075*
€ 1,91293
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5375*
€ 1,82963
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4875*
€ 1,77013
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1775*
€ 1,40123
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 20,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Wencke
4525
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.