Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Kaffee Gastronomie Café Crème 6011.000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-492055100
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     601
EAN/GTIN:
     4024472006014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filterkaffee
Kaffee gemahlen
gemahlener Kaffee
Kaffee-Bohnen
100 % beste Arabica-Bohnen aus Zentral- und Südamerika elegant und ausgewogen. Diese Komposition mittlerer Röstung zaubert einen köstlich leckeren Café Crème mit einer festen goldbraunen Crema in die Tasse. Diese harmonische Mischung ist durch ihre hohe Ergiebigkeit besonders für Kaffee-Vollautomaten geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Gastronomie Café Crème
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kaffee Gastronomie Café Crème
LMIV-Produkt:
Ja
Variante:
vollmundig harmonisch
Konsistenz:
ganze Bohne
Intensität:
3
Made in Germany:
Ja
Packungsmenge:
1.000 g/Pack.
Weitere Suchbegriffe: Kaffeebohne, Kaffeebohnen, kaffee-bohnen melitta, kaffee bohnen, Bohnenkaffee, Cafe, Café, Getränke, Kaffee, Kaffeepulver, Pulverkaffee
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 13,19*
€ 18,72*
Lager 1682
576
€ 5,95*
ab € 13,83*
€ 19,10*
€ 5,50*
ab € 14,33*
€ 20,74*
4 Tage
400
Frei Haus
ab € 12,24*
€ 28,14*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,10*
€ 20,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 18,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 14,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 13,83* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SEVERIN
KA 4810
ab € 103,48*
Sonstiges
Hellma
70000105
ab € 11,37*
Sonstiges
Allgäuer Alpenmilch
80452
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.