Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Gehörschutz X-fit 2112001 200 Paar/Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-490334600
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     2112001
EAN/GTIN:
     4031101312750
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Der ergonomisch vorgeformte Einweggehörschutzstöpsel uvex x-fit zeichnet sich durch sehr hohe Dämmleistungswerte aus und ist damit für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen geeignet. Der weiche Schaumstoff des Gehörschutzstöpsels bietet hohen Komfort auch bei sehr langer Einsatzzeit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
uvex x-fit
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gehörschutzstöpsel uvex x-fit
Größe:
M/L
max. Lärmpegelschutz:
37 dB
mehrfach verwendbar:
Nein
Kordel vorhanden:
Nein
Normnummer:
EN 352-2:2020
Farbe:
lime
Packungsmenge:
200 Paar/Pack.
Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, uvex gehörschutzstöpsel, einweg ohrstöpsel, nachfüllpack gehörschutzspender snr 37, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzprodukte, Gehörschutz, Lautstärkeschutz, Ohrstöpsel
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6400
200
pro Paar
€ 7,90*
ab € 0,11965*
€ 0,14095*
31 Tage
nicht lagernd
200
pro Paar
€ 4,90*
ab € 0,12405*
€ 0,14605*
200
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,1295*
€ 0,1525*
1 Tag
5942
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 0,12055*
€ 0,15335*
Lager 1682
5
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 21,66*
€ 26,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,98*
€ 32,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,21*
€ 26,43
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,02*
€ 26,20
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 21,66*
€ 25,78
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1083* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.