| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-490288401 Herst.-Nr.: 482-122 EAN/GTIN: 4003106338493 |
| |
|
| | |
| Das besondere Porzellan mit privater Atmosphäre. Die sanft geschwungenen Formen verleihen Eleganz und sind dennoch zurückhaltend. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Compact | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kaffeeservice Compact | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | 6 x Tassen, Untertassen, Kuchenteller, 1 x Zuckerdose, 1 x Sahnegießer | spülmaschinengeeignet: | Ja | Made in Germany: | Ja | Material: | Porzellan | Farbe: | weiß | Packungsmenge: | 20 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Set, Kaffeegarnitur, Kaffeegedeck, Kaffeegeschirr, Kaffeeservice, Kaffeeset, Kuchenteller, Porzellan-Tasse, Porzellantasse, Zuckerdose, Zuckerschale, porzellantasse weiß, porzellan tasse, porzellantasse seltmann, Geschirr, Service |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,42* | € 127,87* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 107,07* | € 132,42* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 140,76* | € 166,60* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 145,64* | € 172,54* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,78* | € 173,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Stück (ab € 5,321* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|