Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FILMOP Reinigungswagen Orion 7961A/I 17l Presse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-490203000
Hersteller:
     FILMOP
Herst.-Nr.:
     7961A/I
EAN/GTIN:
     8016728048417
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
FILMOP Reinigungswagen Orion blau/rot
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Orion
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Reinigungswagen Orion
Maße:
42 x 90 x 62 cm (B x H x L)
Füllmenge des Wasserbehälters:
17 l
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 17 l Eimer mit Presse, Deichsel, Ablage
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau/rot
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, Bodenset, Wischset, nasswischwagen 17l, wischset, wischwagen filmop, Bodenreiniger, Bodenreinigungsmittel, Reinigungsgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,06*
€ 143,41*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,82*
€ 144,80*
€ 4,95*
ab € 112,97*
€ 149,08*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,80*
€ 172,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,37*
€ 170,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,08*
€ 165,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,45*
€ 161,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,82*
€ 135,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.