Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer Lupe 7LL01 3fach LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-481010100
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7LL01
EAN/GTIN:
     4260174661698
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
lupe 3fach
Oftmals ist es sehr mühsam z.B. Motorkenndaten oder andere kleine Typenschilder abzulesen, es ist meist dunkel und die Schilder sind verschmutzt. Mit dieser Lupe schaffen Sie Abhilfe. Großes Sichtfeld. Magnetischer Fuß hält auf allen Metallflächen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Lupe
Vergrößerung:
3-fach
Maße:
26 x 5,5 x 14 cm (B x H x T)
Durchmesser:
90 mm
zusammenklappbar:
Nein
Beleuchtung vorhanden:
Ja
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Art der Batterien/Akkus:
AAA/Micro
Anzahl der Batterien/Akkus:
2 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: lupe, lupe 90mm, Leseglas, Lesegläser, Lesehilfen, Leselupen, Vergrößerungsgläser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,07*
€ 66,39*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 51,51*
€ 66,40*
Lager 1682
unbekannt
€ 5,95*
ab € 60,24*
€ 73,82*
€ 5,95*
ab € 63,15*
€ 80,47*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 92,81*
€ 110,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0370096
ab € 109,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.