Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Trinkbecher Coffee To Go 81065 0,3l Pappe 10 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-450210600
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81065
EAN/GTIN:
     4002911810651
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
PAPSTAR Trinkbecher Coffee To Go Einweg 300ml Pappe mehrfarbig 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Coffee To Go
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trinkbecher Coffee To Go
Einweg:
Ja
Maße:
9 x 11,1 cm (Ø x H)
Fassungsvermögen des Trinkgefäßes:
300 ml
Deckel vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Pappe
Farbe:
mehrfarbig
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 3,68*
Lager 1682
41
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,53*
€ 4,48*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,17*
€ 4,75*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,87*
€ 5,07*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
14486
ab € 5,29*
Sonstiges
PAPSTAR
81066
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.