Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satino Handtuchspender 331020 330x290x150mm Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Artikel-Nr.:
     1682-449013901
Hersteller:
     WEPA Category Solutions
Herst.-Nr.:
     331020
EAN/GTIN:
     4000735716302
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Der „kleine Bruder“ steht der XXL-Version in keinem Detail nach. Mit zeitlosem Design und hoher Funktionalität setzt er in kleineren Waschräumen Akzente. Individuell einstellbar in Blattbreite-/tiefe und somit für alle Falzarten geeignet. Füllkapazität: 2 Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
small
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handtuchspender small
Kompatibel mit:
PT3-System
Produktverwendung:
Z/Z-Falz / V-Falz, C-Falz, Z-Falz, Interfold-Falz / W-Falz
Maße:
32,7 x 28,3 x 15,1 cm (B x H x T)
Waschraumfrequenz:
mittel
abschließbar möglich:
Nein
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchspender b327xh283xt151mm, falthandtuchspender, falthandtuchspender weiß, Handtücherspender, Handtuchpapierspender, Hygieneartikel, Papiertuchspender, Spender, Spendersysteme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 20,05*
€ 27,73*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 21,06*
€ 28,26*
Lager 1682
10
1
€ 5,95*
ab € 21,06*
€ 28,28*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,25*
€ 37,68*
1
€ 5,50*
ab € 34,69*
€ 47,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Colgate-Palmolive
61012702
ab € 1,49*
Sonstiges
WEPA
277150
ab € 46,71*
Sonstiges
WEPA
277190
ab € 22,75*
Sonstiges
Satino
277190
ab € 34,89*
Sonstiges
WEPA Category Solutions
331010
ab € 23,29*
Sonstiges
WEPA Category Solutions
277280
ab € 33,03*
Sonstiges
WEPA
331470
ab € 25,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.