Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-449007101 Herst.-Nr.: 6953 EAN/GTIN: 5027375044441 |
| |
|
| | |
| Der braucht wenig Platz und passt auch in die kleinste Ecke: Rollenhandtuchspender AQUARIUS* mit hoher Kapazität und mit geringen Befüllungsintervallen. Er besteht aus schlagfestem Kunststoff und ist mit einer Vorratsanzeige ausgestattet. Verdeckter Verschlussmechanismus. Wahlweise mit Schlüssel abschließbar. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | SlimrollT | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Handtuchspender SlimrollT | Verwendung für Produkt: | SlimrollT Handtuchrolle 6657, Scott® Handtuchrolle SlimrollT 6658 | Maße: | 31,8 x 34,3 x 19 cm (B x H x T) | abschließbar möglich: | Ja | Material: | Kunststoff | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchspender kimberly clark weiß, handtuchspender, handtuchspender kimberly clark, Handtücherspender, Handtuchpapierspender, Hygieneartikel, Papiertuchspender, Spender, Spendersysteme |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 55,61* | € 69,74* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 55,60* | € 71,48* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 60,0316* | € 74,9316* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 58,89* | € 75,33* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 61,22* | € 76,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|