Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel 60x80mm 0,05mm ohne Druck 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-448009500
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     448009500
EAN/GTIN:
     4003969935402
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Druckverschlussbeutel 60 x 80 mm (B x H) 50µm Kunststoff transparent 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Druckverschlussbeutel
Maße:
60 x 80 mm (B x H)
Dicke der Folie:
50 µm
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 60x80 mm 50 my, druckbandbeutel, druckbandbeutel soennecken, Aufbewahrungsbeutel, Kleinkrambeutel, Verschlussbeutel, Warenschutztaschen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,50*
€ 0,81*
Lager 1682
319
1
€ 5,95*
ab € 0,53*
€ 0,82*
8 Tage
319
1
€ 5,87*
ab € 0,80*
€ 1,24*
4 Tage
1192
1
€ 6,95*
ab € 1,27*
€ 1,90*
5 Tage
1171
1
€ 5,99*
ab € 1,30*
€ 1,98*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,82*
€ 0,98
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,70*
€ 0,83
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,69*
€ 0,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,64*
€ 0,76
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,61*
€ 0,73
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,53*
€ 0,63
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0053* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
448013800
ab € 3,27*
Ähnlich
Soennecken
448009600
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.