Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scott Toilettenpapier 8509 2lagig 12,5x18,6cm weiß 7.920 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-446219701
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8509
EAN/GTIN:
     5027375025174
Suchbegriffe:
Einzelblatt-Toilettenpapier
Toilettenpapier-Einzelblätter
Klopapier
Toilettenpapier
Scott® Control™ Einzelblatt-Toilettenpapier für Bereiche, in denen Hygiene und Kontaminationskontrolle Priorität haben. Dank der Einzelblattentnahme wird nur das jeweilige Blatt berührt für mehr Arbeitsplatzhygiene und weniger Abfälle.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ControlT
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier ControlT
Variante:
Einzelblatt
Verwendung für Produkt:
AQUARIUS* Toilettenpapierspender 6946, 6990
Anzahl der Lagen:
2-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Tissue
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
220 Bl./Rl.
Packungsmenge:
36 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: WC-Papier, WC-Tücher, WCpapier, kleenex toilettenpapier 2lagig, klopapier, klopapier 2lagig, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
88
pro Paket
€ 5,95*
ab € 50,31*
€ 63,70*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 50,08*
€ 65,91*
1 Tag
3
pro Paket
€ 5,00*
ab € 66,44*
€ 82,40*
21 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,30*
ab € 64,66032*
€ 82,41012*
pro Paket
€ 4,99*
ab € 63,62*
€ 83,75*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,70*
€ 75,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,59*
€ 74,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,77*
€ 71,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,08*
€ 69,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,19*
€ 66,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,31*
€ 59,87
pro Paket
1 Paket enthält 7.920 Blätter (ab € 0,00636* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.